Klimatmätare, Typ: 440

Art-nr.: 474141 440
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

datautgång Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Minne 7500 mätprotokoll
vikt 250 g
Längd 154 mm
Bredd 65 mm
höjd 32 mm
IP-skyddsklass IP 54
Produktslag Klimatmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474141 440
EAN/GTIN 4029547019289
Tillverkarens nummer 0560 4401

Benämning

Utförande:

Multifunktionsmätare testo 440 för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, lufthastighet, belysningsstyrka, CO och CO2.
  • Intuitiv och tydligt strukturerad mätmeny med högsta användarkomfort.
  • Stort urval av klimatsonder för en mängd användningsområden.
  • Sondhandtag med kabel- eller Bluetooth-anslutningar. Universellt användbar för alla sonder.
  • Överskådlig parallell visning av 3 värden.
  • Internminne för upp till 7500 mätprotokoll

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR6, USB-kabel och kalibreringsprotokoll.

Specialtillbehör:

Mätsond nr 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 och väska nr 474161.

Anmärkning:

Testo 440 dp med differentialtryckgivare för flödesmätningar i partikelhaltig luft (pilotrörsmätning), flera sonder (trådbunden eller med Bluetooth-överföring) och set för varje användningsområde kan fås på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen