{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Mätområde temperatur (givare typ K) | −50 °C - 1 000 °C | |
upplösning | 0,1 / 1 (från +500) °C | |
felgräns | ±0,5 + 0,3 % av mätvärde (vid -50 till 1 000 °C) °C | |
tillverkarens beteckning | 925 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Längd | 135 mm | |
Bredd | 60 mm | |
höjd | 28 mm | |
Produktslag | Temperaturmätare |
Artikelnummer | 474111 925 | |
EAN/GTIN | 4029547025778 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |