Fukt- och temperaturmätare, Typ: 608H2

Art-nr.: 474050 608H2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 378,85 SEK /st.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
mätområde temperatur −10 °C - 70 °C
mätområde fuktighet 2 % - 98 %
mätområde daggpunkt td −40 °C - 70 °C
upplösning temperatur (0−50°C) 0,1 °C
felgräns daggpunkt td ±0,5 (vid 25 °C) °C
felgräns fuktighet 2 %
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Bredd 111 mm
höjd 90 mm
Djup 40 mm
Produktslag Temperatur- och fuktmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474050 608H2
EAN/GTIN 4029547000331
Tillverkarens nummer 0560 6082

Benämning

Utförande:

För exakt bestämning av fuktighet, temperatur och daggpunkt. Okänslig för daggbildning. Underhållsfri. Min-/max-visning med resetfunktion. Kan placeras stående eller hängas upp.
Dessutom med larmfunktion (blinkning) om gränsvärdet överskrids.

Användningsdata:

Idealisk för övervakning av rumsklimat.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081561 storlek 6LR61 och kalibreringsprotokoll.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen