{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Temperaturområde | −20 °C - 280 °C | |
noggrannhet | ± 2 °C eller 2 % av mätvärdet | |
Displaystorlek | 3,5 tum | |
termisk känslighet | 0,1 K | |
Bilduppdateringsfrekvens | 9 Hz | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Synfält | 31×23 grad | |
detektorstorlek | 320×240 px | |
minimalt fokusavstånd | 0,5 m | |
Produktslag | Värmebildkamera |
Artikelnummer | 474040 865S | |
EAN/GTIN | 4029547024771 |