Värmebildkamera i fickformat PTI120

Art-nr: 474025 PTI120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 2 939,90 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Fluke Connect; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Temperaturområde −20 °C - 400 °C
    noggrannhet ±2 °C eller 2%
    Displaystorlek 3,5 tum
    termisk känslighet 0,06 K
    Bilduppdateringsfrekvens 9 Hz
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    Synfält 50 × 38 grad
    detektorstorlek 120 × 90 px
    minimalt fokusavstånd 0,228 m
    datautgång Fluke Connect; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 54
    Produktslag Värmebildkamera

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 474025 PTI120
    EAN/GTIN 195112031414
    Tillverkarens nummer FLUKE PTI120

    Benämning

    Utförande:

    Robust och kraftfull värmebildkamera för synlig återgivning av infraröd strålning. Litet och kompakt utförande i fickformat.
    • Bild i bild-läge: Enkel felsökning genom samtidig återgivning av synlig bild och värmebild.
    • LC-pekskärm 8,9 cm (3,5 tum) för enkel manövrering och felsökning.
    • Fluke Connect: Enkel säkring av mätningar och bilder via WLAN.

    Funktion:

    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    För förebyggande underhåll och övervakning av både mekaniska och elektriska anläggningar eller produktionsprocesser. Mycket lämplig för underhåll, byggarbeten, värme och installation samt Facility Management och fastighetsteknik.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive litiumjonbatteri, USB-kabel, bärrem och förvaringsväska.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen