Utförande:
Auto Sequence® installationsprovare BENNING IT 200För rationell kontroll och dokumentation av elektriska system och laddstationer för elfordon (wallboxar) med laddningstyp 3.
Innovativt manöverkoncept:- Manövrering via 4,5-tum färgpekskärm och tryckknappar.
- Orderhanterare för handläggning och administration av kontrollorder.
- Utarbetande av systemstrukturer i flera skikt inklusive planerade mätningar direkt på kontrollplatsen och på dator.
- Administration av apparatadministratörs- och användarkonton.
- Alla mätfunktioner med hjälpfunktion och PASS/FAIL-visning via lagrade säkringskarakteristikor för LOOP-/LINE-mätningar.
- Anslutning för streckkodläsare för att identifiera mätpunkten.
Mätfunktioner:- RLOW-mätning med 200 mA DC kontrollström och automatisk polaritetsomkastning.
- PE-resistansmätning vid nätspänning (3-trådsmetod).
- Isoleringsresistans med kontrollspänning 50 V - 1000 V DC.
- RISO ALLA, Autotest mellan alla ledare (L-N, L-PE och N-PE).
- RISO förkontroll skyddar anslutna apparater mot kontrollskador.
- Sling- (LOOP-) och lednings- (LINE-) impedans med 20 A kontrollström inkl. beräkning av kortslutningsström / spänningsfall för exakta mätresultat.
- Provning av olika RCD-typer:
- allmänt, selektivt
- AC, A, F, B, B+
- EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
- MI RCD
- PRCDs
- RCD-provning med RCD Auto-, RCD t-, RCD I- och Uc-mätning.
- TRMS spännings- och frekvensmätning, rotationsfält- och varistorkontroll.
- Förstafel-läckström i IT-nätet (ISFL).
Kapacitetsegenskaper:- Individuella provningar och förprogrammerade Auto Sequence®-mätningar för TN/TT-nät och laddstationer för elfordon (wallboxar).
- Automatiska provningar med en knapptryckning.
- Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) och RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
- Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT och Auto IT.
- Spänningsövervakning för onlineövervakning av provningsanslutningarna.
- Kraftfullt 4400 mAh litiumjonbatteripack för långa drifttider (kan som tillval utökas till 8800 mAh (044170)).
- Stort mätvärdesminne på 8 GB SD-kort.
- USB, RS 232 och trådlöst gränssnitt (Cordless Link) för dataöverföring.
- Gratis programvaruuppdateringar via PC-program.
- Kalibreringscertifikat ingår i leveransen.
Kontroll av laddstationer för elfordon (EVSE-läge 3) (wallboxar):- Specialavstämda Auto Sequences® för 1- och 3-fas wallboxar inkl. funktionsprov / kontroll av laddförloppet via tillvalsmätadapter BENNING EV 3-2 (044169).
- Kontroll av WV-RCD och 6 mA DC övervakningsanordningar för restlikström (RDC-DD) enligt IEC 62955 med mätning av utlösningstid och utlösningsström.
- Dokumentation om förtillverkade EVSE-provningsprotokoll.
Protokollprogram BENNING PC-Win IT 130-200:- För professionell administration och dokumentation av kontrollorder för första och återkommande provning.
- Utarbetande av omfattande systemstrukturer inklusive planerade mätningar (enskilda kontroller och Auto Sequences®) och överföring till BENNING IT 200.
- Dokumentation om förtillverkade provningsprotokoll för elektriska system och laddstationer för elfordon (wallboxar) samt enkla kontrollrapporter.
- Stöder dataimporten (EUL-fil) och det befintliga funktionsomfånget hos BENNING IT 130.
- Exportfunktionen för provningsdata till MS Excel® och till XML-format.
- Multipel installation kan göras utan extra kostnad.
- Gratis nedladdning och framtida programuppdateringar.
Kännetecken:
Display 4,3 tum kapacitiv färgpekskärm
Låg resistans / genomgång: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Kontrollström: 200 mA DC
Isoleringsresistans : 10 kΩ – 1.000 MΩ
Kontrollspänning: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Ledningsimpedans (LINJE) / spänningsfall: 0,01 Ω - 10 kΩ / 0,1% - 100%
Slingimpedans (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Kortslutningsström: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD-kontroll: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCDs
Rotationsfält: JA
Spänning (TRUE RMS), frekvens: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Jordningsresistans (3-ledarmetod): 0,01 Ω – 1 999 Ω (via jordningssats (044113)) (icke-selektiv)
Jordslingresistans (2-tångmetod): 0,01 Ω – 40 Ω (via strömtångadapter BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (selektiv)
Ström (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A AC/DC via strömtångadapter BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A AC via strömtångadapter BENNING CC 4-1 (044166)
Effekt (P, s, Q) / övertoner (THD): 0,01 W - 100 kW (via strömtångadapter BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Belysning 0,01 lux – 20 klux (via luxmeter typ B (044111))
Mätvärdesminne: SD-kort (8 GB)
Gränssnitt: USB, RS 232, trådlöst gränssnitt (Cordless-Link)
inkl. program: JA
Leveransinnehåll:
- vadderad bärväska
- Protokollprogram BENNING PC-Win IT 130-200 (nedladdningslänk)
- USB-gränssnittkabel
- Commander testkontakt (inkl. batterier)
- Universell testkabel med 3 ledare
- Provspets- och krokodilklämsats
- Bärrem (apparat)
- Laddbar litiumjonbatteripack (4400 mAh), laddare
- 8 GB SD-kort
- Kalibreringscertifikat
Specialtillbehör:
- Kontroll av 1- och 3-fas laddstationer för elfordon (wallboxar) inkl. funktionsprov / kontroll av laddförloppet via tillvalsprovadapter BENNING EV 3-2 (044169).
- Två metoder för mätning av jordningsresistans via tillval i form av jordningssatsen (044113) (icke selektiv) och strömtångadaptern BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selektiv).
- TRMS-mätning av ström, effekt och övertoner (THD) via tillvalet strömtång BENNING CC 4-1 (044166).
- TRMS-lastströmstyrkor upp till 300 A AC/DC via AC/DC-strömtångadapter BENNING CC 3 (044038).
- Kontroll av 5-poliga 16 A CEE-eluttag via tillvalet CEE-mätadapter BENNING ta 6 (044168).
- Belysningsmätning via tillvalet BENNING Luxmeter typ B (044111).