Apparatprovare, Typ: ST725

Art-nr.: 473400 ST725
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,64 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 077,12 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ST725
datautgång USB-gränssnitt
spänning 50 V - 270 V
provspänning 250 / 500 (DC) V
provström för FI/RCD-skyddsbrytare 30 mA - 150 mA
provström ± 200 (DC) mA
Skyddsledar-/beröringsström 0,1 mA - 20 mA
skyddsledarresistens 0,05 Ω - 20 Ω
isolationsresistans 0,1 MΩ - 20 MΩ
Längd 270 mm
Bredd 115 mm
höjd 55 mm
vikt 1,1 kg
Antal ingående batterier 6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Multimeter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 473400 ST725
EAN/GTIN 4014651503168
Tillverkarens nummer 050316
Tillverkare BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Benämning

Utförande:

Provning av apparater med nätspänningsoberoende brytarelement som elektroniskt styrda maskiner/verktyg, utrustning för informations- och kommunikationsteknik samt apparater som endast kan provas fullständigt med nätspänning i enlighet med VDE 0701-0702, DGUV föreskrift 3.

Användningsdata:

Automatiskt kontrollförlopp med OK-/ej OK-indikering för apparater i klass I, II och III samt för ledningstest. VDE-gränsvärden är förinställda. Mätvärdesminne för 999 provningsobjekt kan avläsas via micro-USB-gränssnittet. Nedladdningsprogram för utarbetande av kontrollprotokoll i MS Excel. Integrerad realtidsklocka för lagring av mätvärden med kontrolldatum. Skyddsledar-/beröringsström via differensströmmätning, direkt mätmetod (nätdrift) och reservmätning av urladdningsström (batteridrift).

Leveransinnehåll:

Inklusive väska, provledning med krokodilklämma, nätkabel, kallapparatledning, batterier 6 st nr 081561 LR6, mikro-USB-kabel, nedladdningsprogram (CD) och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Skrivare

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen