Multimeter 9917

Art-nr: 473320 9917
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 068,33 SEK /st.
  • 990,04 SEK /st.
på begäran
I lager
427 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

instrumenttyp Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

visningsområde 4 000
display med bakgrundsbelysning. ja
grundnoggrannhet 1,5 %
tillverkarens beteckning 9917
IP-skyddsklass IP 67
akustiskt kontinuitetstest ja
diodtestning ja
mätmetod RMS
datalagringsknapp ja
automatisk avstängning ja
växelspänning AC 0,1 mV − 1000 V
likspänning DC 0,1 mV − 1000 V
växelström AC 0,1 µA − 10 A
likström DC 0,1 µA − 10 A
resistans 0,1 Ω − 40 MΩ
kapacitet 1 pF − 200 µF
frekvens 0,001 Hz − 9,9 MHz
temperatur −20 °C - 760 °C
överspänningskategori CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
strömförsörjning Nr 081556 storlek 6LR61
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 6LR61
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473320 9917
EAN/GTIN 4045197554291
Tillverkarens nummer 473320 9917

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformad tvåkomponenthölje med gummimantel. Stor och lättavläst digital display med inkopplingsbar bakgrundsbelysning. Auto Ranging mätinstrument. Alla apparater har mätspetshållare på baksidan för enhandsmanövrering, med uppställningsbygel.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument med omfångsrika funktioner.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier (storlek 960 2 st, storlek 9917 1 st), mätledningar nr 473328 storlek 2.
Temperaturgivare, förslutningshuvar och bärväska.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen