Mätledningar 1 mm

Art-nr: 473318 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
156 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätspets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Mätspets-⌀ 1 mm
laboratoriekabel-⌀ 4 mm
kabellängd 1,2 m
överspänningskategori CAT II 600 V
Produktslag Mätledning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473318 1
EAN/GTIN 095969096188
Tillverkarens nummer FLUKE TL40

Benämning

Utförande:

Tvådelade mätledningar, röd/svart, mätledningsdiameter = 4 mm.
Mätledningar TL40 med indragbar spets 0 – 76 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passar till:

Digital multimeter nr 473322; 473325.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen