• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Multimeter, Typ: 760-1

Art-nr.: 473310 760-1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP-skyddsklass: IP 64

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
visningsområde 4 000
grundnoggrannhet 0,8 %
IP-skyddsklass IP 64
kontinuitetsprovning ja
diodtestning ja
växelspänning AC 0,1 mV - 600 V
likspänning DC 0,1 mV - 600 V
växelström AC 1 mA - 10 A
likström DC 1 mA - 10 A
resistans 0,1 - 40 MΩ
kapacitet 0,001 nF - 100 µF
frekvens 0,001 Hz - 512 kHz
överspänningskategori CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Produktslag Multimeter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 473310 760-1
Kopiera
EAN/GTIN 4029547013942
Kopiera
Tillverkarens nummer 0590 7601
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Benämning

Utförande:

Robust plasthus med stor, belyst LCD-display och gummerat grepp. Automatisk detektering av mätstorheten med hjälp av hylstilldelningen. Automatisk inställning av mätområdet och mättypen (AC/DC). Enkel, felminimerande betjäning genom belysta funktionsknappar.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Lämpar sig för en mängd användningsområden inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Leveransinnehåll:

inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mätledningar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen