Tånginstrument 324

Art-nr: 473290 324
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 973,21 SEK /st.
  • 1 110,07 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: EN 61010-1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm EN 61010-1
    visningsområde 4 000
    grundnoggrannhet 2 %
    mätmetod TRUE RMS (AC)
    minnesfunktion HOLD
    växelspänning AC 0,1 V – 600 V
    likspänning DC 0,1 V – 600 V
    växelström AC 0,1 A – 400 A
    resistans 0,1 Ω – 4000 Ω
    kapacitet 100,0 μF till 1000 μF
    Kontaktmätning temperatur −10 °C - 400 °C
    maximal tångöppning 30 mm
    överspänningskategori CAT III 600 V; CAT IV 300 V
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 2
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
    strömförsörjning 2× 081561 LR3
    Produktslag Tångamperemeter

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 473290 324
    EAN/GTIN 095969623759

    Benämning

    Utförande:

    Tånginstrument med stor, lättavläst LCD-display i smal och ergonomisk design.
    Dessutom temperaturmätning och bakgrundsbelyst display
    RMS-mätning och optimerad ergonomi för felsökning inom industri- och byggtekniktillämpningar.

    Norm:

    EN 61010-1

    Leveransinnehåll:

    Inkl. mätledningar och stoppad bärväska.
    Batterier 2 st nr 081561 storlek LR3.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen