{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
indikering av fasspänning | L1, L2, L3 (LED) | |
indikering av rotationsriktning | höger / vänster (LED) | |
tillverkarens beteckning | TRITESTPRO | |
spänningsintervall AC | 200 − 500 (50 Hz−60 Hz) V | |
överspänningskategori | CAT III 300 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Produktslag | Fasföljdsprovare |
Artikelnummer | 473270 TRITESTPRO | |
EAN/GTIN | 4014651200524 | |
Tillverkarens nummer | 020052 |