{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN EN 61010-1 | |
visningsområde | 9 999 | |
grundnoggrannhet | 1,5 % | |
kontinuitetsprovning | akustiskt / LED | |
provning av fasföljd | LED | |
fasprovning | LED | |
polaritetsprovning | LED | |
mätmetod | TRUE RMS | |
minnesfunktion | HOLD | |
växelspänning AC | 6,0 V – 1000 V | |
likspänning DC | 6,0 V – 1000 V | |
växelström AC | 0,1 A – 200 A | |
resistans | 1 Ω – 50 kΩ | |
maximal tångöppning | 16 mm | |
mätpunktsbelysning | LED | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
material hus | Plast | |
Produktslag | Tångamperemeter |
Artikelnummer | 473230 CM1-4 | |
EAN/GTIN | 4014651446861 | |
Tillverkarens nummer | 044686 |