Ström-spänningsprovare 755-1

Art-nr: 473220 755-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 307,13 SEK /st.
  • 1 225,11 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 64

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

visningsområde 4 000
IP-skyddsklass IP 64
kontinuitetsprovning ja
mätpunktsbelysning ja
växelspänning AC 6 V - 600 V
likspänning DC 6 V - 600 V
växelström AC 0,1 - 200 A
resistans 1 Ω - 100 kΩ
överspänningskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473220 755-1
EAN/GTIN 4029547013928
Tillverkarens nummer 0590 7551

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt hus av plast med antiglidring, gummerat grepp och mätspetshållare. Helautomatisk mätning av ström, spänning, motstånd. Utbytbara mätspetsar. Inbyggd ficklampa för upplysning av mätstället.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-och polaritetsprovning samt strömmätning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Leveransinnehåll:

Inkl. batterier nr 081561 storlek LR3, mätspetsar och mätspetstillsatser.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen