Spänningsprovare 750-3

Art-nr: 473210 750-3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 793,04 SEK /st.
  • 2 291,98 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 64

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

indikeringsintervall AC 12 V - 690 V
indikeringsintervall DC 12 V - 690 V
visning LCD
IP-skyddsklass IP 64
provning av fasföljd 100 – 690 V
fasprovning 100 – 690 V
kontinuitetsprovning akustisk/ LED upp till 500 kΩ
provström för FI/RCD-skyddsbrytare ja
mätpunktsbelysning ja
överspänningskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR3
Produktslag Spänningsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473210 750-3
EAN/GTIN 4029547013911
Tillverkarens nummer 0590 7503

Benämning

Utförande:

Robust plasthölje och ergonomisk handtagsform med antiglidring för säkert arbete utan halkrisk. Överskådlig 360° display med optisk fiber.
Inbyggd ficklampa för belysning av mätpunkten.
Extra LCD-visning av aktuellt mätvärde.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, kontinuitets- och polaritetsprovning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)
Med lastinkoppling (30 mA FI-utlösning via tryckknapp).

Norm:

DIN EN 61243-3 och CAT III

Leveransinnehåll:

inkl. batterier nr 081561 storlek LR3, mätspetsskydd och mätspetstillsatser.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen