Tvåpolig spänningsprovare, Typ: MASTER

Art-nr.: 473201 MASTER
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 794,42 SEK /st.
  • 2 295,98 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

indikeringsintervall AC 12 V - 690 V
indikeringsintervall DC 12 V - 690 V
visning LED
tillverkarens beteckning VT Master
IP-skyddsklass IP 54
polaritetsprovning ja
kontinuitetsprovning optiskt / akustiskt
överspänningskategori CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR3
strömförsörjning 2× 081561 LR3
Produktslag Spänningsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473201 MASTER
EAN/GTIN 4032248405763
Tillverkarens nummer 9918880000

Benämning

Utförande:

Tvåpolig spänningsprovare, ergonomiskt utförande, vattenbeständigt, slagtåligt och brottsäkert plasthus, två mätspetsar med magnethållare. Även lämplig för enhandsmanövrering.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-,polaritets- och kontinuitetsprovningi flera steg.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3, tjockare sonder (påskruvbara), isoleringsskyddskåpor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen