Bärbar apparatprovare 6500KIT

Art-nr: 473094 6500KIT
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473094 6500KIT
EAN/GTIN 195112021088

Benämning

Utförande:

Bärbar apparatprovare Fluke 6500-2 med dataadministrationsprogrammet TruTest™
Genomför fler kontroller per dag

Apparatprovaren Fluke 6500-2 utmärker sig genom låg vikt, små yttermått, enknappsmanövrering och förbättrade automatiska kontroller. Därmed kan du öka antalet kontroller per dag av flyttbara apparater. Med apparatprovaren 6500-2, kan mätningar genomföras snabbare utan kvalitetsförlust hos resultaten.
  • Enknappsmanövrering: alla kontrollfunktioner startas med en speciell knapp
  • Uppfyller de nya normerna EN 50678 och EN 50699
  • Förinställda värden för godkänt / ej godkänt kan spara tid
  • Den stora displayen med bakgrundsbelysning är lätt att avläsa
  • Ett näteluttag för apparatanslutning
  • Separat IEC-uttag för enkel kontroll av kalla apparaters ledningar
  • Löstagbara mätledningar för snabbt byte på platsen
  • Integrerat bärhandtag
  • USB-port för dataöverföring
  • Inbyggt tangentbord för snabb datainmatning
  • Lagring av mätdata på USB-minnesmedier och överföring till en dator
  • Stor grafisk display med bakgrundsbelysning
  • Förinställda automatiska kontrollsekvenser ökar användarvänligheten
  • Snabbare datainmatning med inbyggda koder för plats, mätpunkt och beskrivning
  • Minneskontrollfunktion för mer kontroller på platsen
  • USB-port för dataöverföring

Snabb enknappsmanövrering
Var och en av de förinställda kontrollrutinerna hämtas genom att en enda knapp trycks in. Det är mycket enklare än att manövrera via menyer eller att välja mellan flera funktioner, och du kan arbeta snabbare och effektivare. Modell 6500-2 är dessutom utrustad med användardefinierade kontrollrutiner och ett alfanumeriskt tangentbord för snabb datainmatning.

Låg vikt ...
Den bärbara apparatprovaren 6500-2 är extremt kompakt och lätt att ta med vid arbeten på platsen. Den medföljande stabila styva väskan skyddar apparaten under transport och har dessutom plats för tillbehör och andra apparater.

Robust
Som alla Fluke-apparater är den bärbara apparatprovaren robust och utformad för fältbruk. Med en bärbar apparatprovare från Fluke har du en universell lösning med alla funktioner för kontroll av bärbara apparater.

Dataadministrationsprogrammet Fluke TruTest™
Programmet Fluke TruTestt förenklar dataadministration och rapportering för apparatkontroller jämfört med traditionella metoder. Oavsett om du kontrollerar stationära installationer eller apparater på ett kontor, kontrollerar reparationer i en verkstad eller genomför återkommande kontroller är korrekt dataadministration av avgörande betydelse för att du ska kunna utarbeta lättfattliga rapporter till kunden. Tack vare kompatibiliteten med allt fler kontroll- och mätapparater från Fluke och Beha-Amprobe kan du med programmet TruTest snabbt och enkelt importera mätresultat direkt från dina apparatprovare, administrera filer som överförts från apparater eller vid behov mata in data manuellt

Beskrivning:

Snabbare och enklare mätningar enligt VDE 0701-0702 på flyttbara enheter
  • Enknappsmanövrering: alla kontrollfunktioner startas med en speciell knapp
  • Uppfyller de nya normerna SS EN 50678 (VDE 0701) och SS EN 50699 (VDE 0702)
  • Förinställda värden för godkänd / ej godkänd sparar tid
  • Den stora displayen med bakgrundsbelysning är lätt att avläsa
  • Ett näteluttag för apparatanslutning
  • Separat IEC-uttag för enkel kontroll av kalla apparaters ledningar
  • Löstagbara mätledningar för snabbt byte på platsen
  • Integrerat bärhandtag
  • Inbyggt tangentbord för snabb datainmatning
  • Lagring av mätdata på USB-minnesmedier och överföring till en dator
  • Stor grafisk display med bakgrundsbelysning
  • Förinställda automatiska kontrollsekvenser ökar användarvänligheten
  • Snabbare datainmatning med inbyggda koder för plats, mätpunkt och beskrivning
  • Minneskontrollfunktion för mer kontroller på platsen

Kännetecken:

Startkontroll
Kontrollen visar förväxlade ledningar och saknade jordledare och mäter nätspänningen och nätfrekvensen.
Visningsområde: 90 V - 264 V
Onoggrannhet vid 50 Hz: ± (2 % + 3 siffror)
Upplösning: 0,1 V
Ingångsimpedans: >1 MΩ // 2,2 nF
Högsta nätingångsspänning: 264 V

Jordningskontroll (RPE)
Visningsområde: 0 - 19,99 Ω
Onoggrannhet (efter nollkompensation av ledarkontrollen): ± (5 % + 4 siffror)
Upplösning: 0,01 Ω
Provström: 200 mA AC -0 % +40 % på 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % på 25 mΩ vid 230 V
Tomgångsspänning: >4 V, <24 V (AC)
Mätledningskompensation: högst upp till 1,99 Ω

Isoleringskontroll (RISO)
Visningsområde: 0 - 299 MΩ
Noggrannhet: ± (5% + 2 siffror) från 0,1 till 300 MΩ
Upplösning: 0,01 MΩ (0 - 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 - 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 - 299 MΩ)
Provspänning: 500 V DC -0% 25% vid 500 kΩ last eller 250 V DC -0% +25% vid 250 kΩ last
Provström: >1 mA vid 500 kΩ last, <15 mA vid 0 Ω
Automatisk urladdningstid: <0,5 s för 1 μF
Största kapacitiva last: Fungerar upp till 1 µF

Mätning av kontaktström (IB)
Visningsområde: 0 - 1,99 mA AC
Onoggrannhet: ± (4 % + 2 siffror)
Upplösning: 0,01 mA
Inre resistans (genom sond): 2 kΩ
Mätmetod: Sond (kontrollobjektet försörjs med nätspänning under kontrollen)

Mätning av ekvivalent läckström (IEA)
Visningsområde: 0 - 19,99 mA AC
Onoggrannhet: ± (2,5 % + 3 siffror)
Upplösning: 0,01 mA
Provspänning: 100 V AC ± 20 %

Mätning av last- / differentialström: Lastström
Visningsområde: 0 A - 16 A
Onoggrannhet: ± (4 % + 2 siffror)
Upplösning: 0,1 A

Mätning av last- / differentialström: Effekt
Visningsområde 230 V nätspänning: 0 VA - 3,7 kVA
Onoggrannhet: ± (5 % + 3 siffror)
Upplösning: 1 VA (0 - 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Mätning av last- / differentialström: Jordledarström
Visningsområde: 0 - 19,99 mA
Onoggrannhet: ± (4 % + 4 siffror)
Upplösning: 0,01 mA

PELV-test
Onoggrannhet vid 50 Hz: ± (2 % + 3 siffror)
Överlastskydd: 300 V effektivt
Tröskelvärde för varning: 25 V effektivt

FI-kontroll: Utlösningsström
Driftfel: ±10 %
Nominellt värde: 30 mA
Onoggrannhet: ± 5 %

FI-kontroll: Utlösningstid
Normkrav: EN 61557 del 6; tolerans för nominell provström 0% - +10%
Driftfel: ±10 %
Typ av RCD: Nätväxelspänning 30 mA
Visningsområde: 310 ms
Upplösning: 0,1 ms
Onoggrannhet: 0,3 ms
Maximivärden utlösningstid vid 100 % (30 mA): 300 ms
Maximivärden utlösningstid vid 500 % (150 mA): 40 ms

Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur: 0 - 40 °C
Relativ luftfuktighet: Ingen -kondens < 10 °C; 95 % från 10 till 30 °C; 75 % från 30 till 40 °C

Säkerhetsföreskrifter
Specifikation: Uppfyller EN 61010-1, utgåva 3; CAT II, 300 V, föroreningsgrad 2; DIN VDE 0404-1 och DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 delarna 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, föroreningsgrad 2

Mekaniska och allmänna data
Yttermått (L×B×H): 200×275×114 mm
Vikt: 3,13 kg
Kapsling: IP40 (hölje); IP20 (stickkontakt)
EMV: uppfyller EN 61326-1, bärbar
EMI-hållfasthet: 3 V/m

Specifikation:

  • Noggrannhetsuppgiften för visningsområdet definieras som ± (% av mätvärdet + siffror) vid 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % relativ luftfuktighet.
  • Mellan 0 °C och 18 °C och mellan 28 °C och 40 °C kan onoggrannhetsvärdena per °C försämras med 0,1 x (onoggrannhetsuppgift).
  • Noggrannheten för mätområdena specificeras enligt normerna EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Leveransinnehåll:

  • Kompakt apparatprovare Fluke 6500-2
  • Kortfattad bruksanvisning
  • Styv transportväska
  • Mätledning
  • Mäthuvud
  • Krokodilklämma
  • Nätkabel
  • USB-minne
  • USB-kabel
  • Dataadministrationsprogram TruTest™

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen