Utförande:
En solid, lättmanövrerad installationsprovare.
installationsprovaren Fluke 1662 ger dig den höga Fluke-tillförlitlighet, den enkla manövrering och de mångsidiga funktioner som du behöver för dagliga installationskontroller.
Fluke 1662 höjer din kompetens genom att du snabbt och effektivt kan genomföra kontroller enligt nationella installationsföreskrifter.
Mätfunktioner- Mätfunktion
- Spänning och frekvens
- Polaritetsprovare, identifierar brutna N-ledare
- isolationsresistans
- Kontinuitet och resistans
- Mät motorlindningar med genomgångskontroll
- Sling- och nätimpedans
- Jordfelström (PEFC/IK)
- Förväntad kortslutningsström (PSC/IK)
- Utlösningstid för RCD
- Utlösningsström för RCD (ramptest)
- Mäter i en enda kontroll utlösningstid och utlösningsström för RCD typ A och AC
- Variabel provström för RCD
- Automatisk kontrollsekvens för jordfelsbrytare (RCD)
- Indikator för rotationsfältriktning
Andra funktioner- Till- och frånslagbar automatisk start för mätning av RCD- och slingimpedans
- Självtest
- Belyst display
- Tid och datum (vid användning med tillvalet Fluke View Software)
Kännetecken:
Mätning av växelspänning
Område: 500 V
Upplösning 0,1 V
Noggrannhet vid 45 till 66 Hz: 0,8 % + 3 siffror
Ingångsimpedans: 360 kΩ
Överlastskydd: 660 V effektivt
Genomgångskontroll (RLO)
Mätområden (områdesautomatik): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Upplösning: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Tomgångsspänning: >4 V
Mätning av isoleringsresistans (RISO)
Provspänning: 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Noggrannhet för provspänning (vid märkprovström): +10%, -0%
Isoleringsresistansområde: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Upplösning: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Provström: 1 mA vid 50 kΩ; 1 mA vid 100 kΩ; 1 mA vid 250 kΩ; 1 mA vid 500 kΩ; 1 mA vid 1 MΩ
Sling- och nätimpedans (ZI)
Område: 10 Ω / 0,001Ω (högström-mΩ-läge)
Upplösning: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Kortslutningsström (IK), PSC-test
Område: 1 000 A / 10 kA (50 kA)
Upplösning: 1 A / 0,1 kA
Beräknade värden: Förväntad kortslutningsström/ (PEFC) eller förväntad kortslutningsström (/PSC) bestäms genom division av den uppmätta nätspänningen med den uppmätta slingimpedansen (L-PE) resp. med nätimpedansen (L-N).
Kontroll av jordningsresistans (RE)
Område: 200 Ω/2000 Ω
Upplösning: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvens: 128 Hz
Utgångsspänning: 25 V
Fasrotationsriktning: JA
Allmänna specifikationer
Yttermått (LxBxH): 10x25x12,5 cm
Vikt inkl. batterier: 1,3 kg
Batterityp, antal: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 st per apparat
Kapslingsklass IP40
Säkerhet: enligt EN/IEC 61010-1 och en/IEC 61010-2-034
Överspänningskategori: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevanta normer: EN 61557-1 t.o.m. EN 61557-7 och EN 61557-10
Leveransinnehåll:
- Multifunktionsinstallationsprovare Fluke 1662
- 6 AA-batterier (IEC LR6)
- C1600 styv väska
- Nolladapter
- Robust nätmätledning
- STD Standardmätledningssats
- C1600 styv väska
- Vadderat bär- och höftbälte
- Kortfattad bruksanvisning
- TP165X sondspets med utlösningsknapp och mätledningar