Beröringsfri spänningsprovare 1ACII

Art-nr: 473005 1ACII
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 793,04 SEK /st.
  • 2 291,98 SEK /st.
på begäran
I lager
231 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 40

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 40
indikeringsintervall AC 200 V - 1 000 V
överspänningskategori CAT IV / 1000 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
strömförsörjning 2× 081561 LR3
Produktslag Spänningsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473005 1ACII
EAN/GTIN 095969290814

Benämning

Utförande:

Kompakt spänningsprovare för beröringsfri detektering av spänningsförande ledningar.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

Provning av kablar, eluttag, grenuttag etc., om mätspetsen lyser med rött sken och en pipande signal hörs är spänning pålagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen