{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 30 min-1 - 12 500 min-1 | |
felgräns | 0,01 (± 1 siffra) % | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 6 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Längd | 240 mm | |
Bredd | 65 mm | |
höjd | 50 mm | |
vikt | 415 g | |
arbetstemperatur | 0 °C - 40 °C | |
Produktslag | Stroboskop |
Artikelnummer | 471200 476 | |
EAN/GTIN | 4029547001772 | |
Tillverkarens nummer | 0563 4760 |