{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Varvtalsområde (optiskt) | 0 min-1 - 99 999 min-1 | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,02 (± 1 siffra) % | |
mätavstånd (vid optisk mätning) | 600 mm | |
arbetstemperatur | 0 °C - 50 °C | |
lagringstemperatur | −20 °C - 70 °C | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Handhållen hastighetsmätare |
Artikelnummer | 471100 | |
EAN/GTIN | 4029547006302 | |
Tillverkarens nummer | 0563 0470 |