Ramvattenpass 100/2 mm

Art-nr: 469200 100/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 871,83 SEK /st.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sula Längd×noggrannhet (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 877
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 877
    avläsning 0,1 mm/m
    Noggrannhetsklass 2
    Bottenplattans längd 100 mm
    bottenplattans längd 28 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag Vattenpass

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 469200 100/2
    EAN/GTIN 4045197207173

    Benämning

    Utförande:

    Isolerhandtag på kåpan förhindrar påverkan av handvärme.
    Kraftig stomme av högklassigt specialgjutgods, hammarslaglackerat. 3 sidor prismatiska och platta. 1 sida platt, alla finslipade. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt.

    Användningsdata:

    För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc.och för noggrann inriktning i 90° vinkel.

    Norm:

    DIN 877

    Noggrannhet:

    1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
    2 = med ytterst känslig längslibell 0,1 mm/m.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen