Planvattenpass 300/2 mm

Art-nr: 468810 300/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 624,73 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sula Längd×noggrannhet (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 877
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 877
    avläsning 0,1 mm/m
    Noggrannhetsklass 2
    Bottenplattans längd 300 mm
    bottenplattans längd 42 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag Vattenpass

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 468810 300/2
    EAN/GTIN 4030616406305

    Benämning

    Utförande:

    Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkelfinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.
    Komplett värmeskydd över hela höljet kåpan hindrar påverkan av hand- och andningsvärme. En ursparning i kåpan möjliggör avläsning från sidan av libellen. Levereras i robust plastväska med passande inlägg.

    Användningsdata:

    För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

    Norm:

    DIN 877

    Noggrannhet:

    1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
    2 = med mycket känslig längslibell 0,1 mm/m.
    4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.

    Anmärkning:

    Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen