Planvattenpass 160/2 mm

Art-nr: 468800 160/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 646,55 SEK /st.
på begäran
I lager
116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sula Längd×noggrannhet (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 877
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 877
avläsning 0,1 mm/m
Noggrannhetsklass 2
Bottenplattans längd 160 mm
bottenplattans längd 40 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 468800 160/2
EAN/GTIN 4028126003503

Benämning

Utförande:

Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkefinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.

Användningsdata:

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

Norm:

DIN 877

Noggrannhet:

1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med mycket känslig längslibell 0,1 mm/m.
4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen