Självnivellerande, roterande laser GRL 400H

Art-nr: 468495 400H
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 56

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Felgräns ±0,08 mm/m
    tillverkarens beteckning GRL 400H
    IP-skyddsklass IP 56
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 3
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR20; 081551 6LR61
    laserklass 2
    Färg på lasern röd
    räckvidd 20 m
    räckvidd med mottagare 400 m
    nivelleringsområde ±5 grad
    nivelleringstid 15 s
    hastighet 600 min-1
    stativgänga 5/8 UNC tum
    Längd 183 mm
    Bredd 170 mm
    höjd 188 mm
    vikt 2 kg
    Produktslag Rotationslaser

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 468495 400H
    EAN/GTIN 3165140604406
    Tillverkarens nummer 061599403U

    Benämning

    Utförande:

    Självnivellerande roterande laser för utomhusanvändning. Precis, snabb och enkel nivellering av laserlinjerna. Anti-Drift-System förhindrar elimineringsfel vid vibrationer och stötar.

    Funktion:

    IP56: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Lasermottagare, mätsticka, byggstativ, bruksanvisning, transportväska.
    2 st batterier LR20 1,5 V och 1 st 9 V blockbatteri.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen