Självnivellerande korslaser LINO, Typ: L2

Art-nr.: 468481 L2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns 0,2 mm/m
IP-skyddsklass IP 54
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
laserklass 2
Färg på lasern röd
räckvidd 25 m
räckvidd med mottagare 80 m
nivelleringsområde ±4 grad
stativgänga 1/4 UNC tum
Bredd 60 mm
höjd 110 mm
Djup 100 mm
vikt 530 g
Produktslag Krysslinjelaser

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 468481 L2
EAN/GTIN 7640110697528

Benämning

Utförande:

Robust, ergonomiskt plasthölje som är damm- och stänkvattenskyddat.
Pulsfunktion med energisparläge: Mycket lång användningstid på upp till 44 h genom litiumjonbatteriet. Den magnetiska adaptern kan fästas på alla väggar med stålelement. Tack vare magneten kan enheten vridas fritt och går lätt att lossa. Spärr för sned projicering och som transportskydd.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive adapter, litiumjonbatteri, laddare, batterihållare, måltavla och låda.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen