Digital lutningsmätare TECH 500

Art-nr: 467563 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 854,09 SEK /st.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    IP-skyddsklass IP 65
    mätområde 360 (4×90°) grad
    avläsning 0,01 grad
    Felgräns elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grad
    jämnhetstolerans 0,07 mm
    Energiförsörjning Batteridriven
    Längd 175 mm
    Bredd 32 mm
    höjd 70 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag Lutningsmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 467563 500
    EAN/GTIN 4005069191252

    Benämning

    Utförande:

    Kompakt och robust hölje, mätyta av eloxerad aluminium. Variabla fastsättningsalternativ via T-spår, V-spår och specialmagnetsystem. Belyst digitaldisplay som vrider sig vid växlingspositionen.
    Inbyggd varningsfunktion som förhindrar felmätningar. Knapplås, hold- och referensfunktion.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive förvaringsväska.
    2 st batterier nr 081561 storlek LR6.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen