Elektroniskt lättmetallvattenpass 1000 mm

Art-nr: 467554 1000
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 624,73 SEK /st.
på begäran
I lager
22 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR6
    avläsning sifferstegvärde 0,05 / 0,1 grad
    Indikeringsläge °, %, mm/m, in/ft − decimal och bråk.
    Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning 0,5 mm/m
    Felgräns elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – -89°) grad
    IP-skyddsklass IP 67
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 2
    batterilivslängd cirka 150 h
    Mätteknik digital
    Längd 1 000 mm
    Produktslag Vattenpass

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 467554 1000
    EAN/GTIN 4005069198275

    Benämning

    Utförande:

    Mycket robust aluminiumfyrkantprofil med stötdämpande ändhuvar. Två digitaldisplayer, optimalt avläsbara i alla användningssituationer − belysning med en knapptryckning. Damm- och vattenskyddad.
    Visningslägen: °, %, mm/m, in/ft − decimalt och som bråk. Knappsatslås. Akustisk målstyrning med två olika signaltoner. Fritt valbart referensvärde. Varning vid tippning av vattenpasset i axel 2. Självkalibrering i 90°-steg. Upp till 400 timmars batteritid.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive batterier nr 081551 LR6.
    Inklusive transportväska.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen