{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 6LR61 | |
Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning | 0,5 mm/m | |
Felgräns elektronikmodul | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – -89°) grad | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Mätteknik | digital | |
Längd | 250 mm | |
Produktslag | Vattenpass |
Artikelnummer | 467545 250 | |
EAN/GTIN | 4007368097167 |