Lättmetallvattenpass 200 mm

Art-nr: 467490 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande mätyta prismatiskt
material hus Aluminium
avläsning 0,6 mm/m
Längd 200 mm
Bredd 22 mm
höjd 22 mm
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467490 200
EAN/GTIN 4030616369204
Tillverkarens nummer 0

Benämning

Utförande:

Kompakt lättmetallvattenpass av aluminium. Plan och prismatisk mätyta. Likformig noggrannhet tack vare spänningsfri montering av den slipade glaslibellen med skala.

Användningsdata:

För enkel justering av vågräta ytor och axlar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen