Pocket-vattenpass Electric 70 mm

Art-nr: 467484 70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
218 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Pocket Electric
    felgräns i normalläge 1 mm/m
    Mätteknik analog
    Längd 70 mm
    Bredd 20 mm
    höjd 40 mm
    Produktslag Vattenpass

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 467484 70
    EAN/GTIN 4005069181154

    Benämning

    Utförande:

    Robust aluminiumkärnhölje med fastgjuten libell för horisontal mätning. Extra stark specialmagnet för säker fixering på metallföremål.
    För snabb och säker uppriktning av UP-brytare och UP-uttag. Genom urtaget för skruvmejselstyrningen kan monteringsdetaljen bekvämt justeras med vattenpasset ovanpå.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive stabil bälteshållare.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen