Aluminiumvattenpass 1800 mm

Art-nr: 467466 1800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
33 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    felgräns i normalläge 1 mm/m
    Längd 1 800 mm
    Bredd 18 mm
    höjd 100 mm
    Produktslag Vattenpass

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 467466 1800
    EAN/GTIN 4007368040552

    Benämning

    Utförande:

    Aluminiumprofil med två grepphål och en lod- och en våglibell.

    Anmärkning:

    Pris inklusive fraktkostnad.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen