Lättmetallvattenpass, Längd: 2000mm

Art-nr.: 467020 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns i normalläge 0,5 mm/m
felgräns vid omvänd mätning 0,75 mm/m
Längd 2 000 mm
tvärsnitt 24 × 55 mm
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467020 2000
EAN/GTIN 4045197720542
Tillverkarens nummer 467020 2000

Benämning

Utförande:

Tjockväggig, eloxerad aluminiumprofil med mycket hög böjstyvhet. Plan och prismatisk mätyta för perfekt uppriktning på ytor, rör och kanter. Kantfri horisontallibell med förstoring ger fri sikt över libellblåsans läge.
Med två lodlibeller.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen