Laseravståndsmätare 60 m

Art-nr: 465540 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
569 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

räckvidd (m) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Mätnoggrannhet ±1,5 mm
IP-skyddsklass IP 54
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR3
räckvidd 60 m
addition/subtraktion ja
minimal-/maximalmätning ja
yt- och volymberäkning ja
indirekt mätning (Pythagoras) ja
dynamisk mätning ja
mätvärdesminne 20
akustisk mätbekräftelse ja
avstängningsautomatik 3 min
strömförsörjning 2× 081551 LR3
batteriets livslängd (mätningar) 4 000
Längd 110 mm
Bredd 46 mm
höjd 28 mm
vikt 100 g
Produktslag Avståndsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 465540 60
EAN/GTIN 4045197838728
Tillverkarens nummer 465540 60

Benämning

Utförande:

Kostnadseffektiv laseravståndsmätare för snabbt och enkelt genomförande av standardmätningar. Ergonomiskt format tvåkomponentshus. Soft-Touch-knappsats med självförklarande symboler. LCD-display med inkopplingsbar bakgrundsbelysning. Grafiska symboler på displayen stöder användaren under mätningen. Laserklass 2.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Noggrannhet:

Avvikelse ± 1,5 mm på en 10 m mätsträcka vid optimala förhållanden.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st batterier nr 081551 LR3, bältesväska och handrem.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen