Polyamidbelagt stålmåttband i ram 20 m

Art-nr: 464900 20
(SEK 43,62 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 801,74 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 20 m
bandbredd 13 mm
skalans nolläge, typ A
totallängd 310 mm
ramens bredd 150 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 464900 20
EAN/GTIN 4007368011286

Benämning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Band: Patenterad bandstart, Flextop-beslag. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.
Polyamidmantlat stålmåttband. God brottsäkerhet och flexibilitet. Knäckhållfast fjäderbandstål. Hög nötningshållfasthet, väderbeständigt samt okänsligt för många kemikalier och oljor. Med genomgående mm-delning.
Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.