Vitt stålmåttband i ram 50 m

Art-nr: 464500 50
(SEK 22,53 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 835,97 SEK /st.
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 50 m
bandbredd 13 mm
skalans nolläge, typ A
totallängd 340 mm
ramens bredd 150 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 464500 50
EAN/GTIN 4007368004011

Benämning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Band: Patenterad bandstart, Flextop-beslag. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.
Vitt stålmåttband. Härdat band, fosfatskikt som korrosionsskydd med slitstark konsthartsbeläggning. Hög avläsbarhet. Med genomgående mm-delning.
Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen