Vitt stålmåttband i ram 30 m

Art-nr: 464500 30
(SEK 30,07 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 805,94 SEK /st.
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm EG II
    bandlängd 30 m
    bandbredd 13 mm
    skalans nolläge, typ A
    totallängd 310 mm
    ramens bredd 120 mm
    Produktslag Bandmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 464500 30
    EAN/GTIN 4007368002987

    Benämning

    Utförande:

    Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
    Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
    Band: Patenterad bandstart, Flextop-beslag. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.
    Vitt stålmåttband. Härdat band, fosfatskikt som korrosionsskydd med slitstark konsthartsbeläggning. Hög avläsbarhet. Med genomgående mm-delning.
    Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

    Anmärkning:

    Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen