Rostfritt stålmåttband i kapsel 10 m

Art-nr: 463050 10
(SEK 51,58 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 612,06 SEK /st.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm EG II
    bandlängd 10 m
    bandbredd 13 mm
    skalans nolläge, typ A
    kapselns längd 138 mm
    kapselns bredd 115 mm
    kapselns höjd 32 mm
    Produktslag Bandmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 463050 10
    EAN/GTIN 4007368110163

    Benämning

    Utförande:

    Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
    Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
    Band: Patenterad bandstart, Flextop-beslag. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.
    Rostfritt stålmåttband av härdat kromnickelstål, transparent brännlackerat. Tryckt skala med lättavlästa siffror och delningar. God brottsäkerhet och flexibilitet. Med cm-gradering (första 20 cm med mm-gradering).

    Anmärkning:

    Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen