Vitt stålmåttband i kapsel 10 m

Art-nr: 462390 10
(SEK 40,59 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 608,87 SEK /st.
på begäran
I lager
51 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 10 m
bandbredd 10 mm
kapselns längd 79 mm
kapselns bredd 20 mm
kapselns höjd 79 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462390 10
EAN/GTIN 4007368006497

Benämning

Utförande:

Vitt stålmåttband, brännlackerat på båda sidorna. Härdat band, beständigt mot rost och fukt. Nötningsbeständigt tack vare vit konsthartsbeläggning. Utfällbar mätkrok (nolläget räknas från krokens insida). Kapsel av slaghållfast plast.