Rullmåttband Powerlock 3 m

Art-nr: 462360 3
(SEK 56,41 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
555 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm EG II
    bandbredd 12,7 mm
    husets längd 57 mm
    husets bredd 22 mm
    husets höjd 60 mm
    Produktslag Bandmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 462360 3
    EAN/GTIN 3253561332180
    Tillverkarens nummer 1-33-218

    Benämning

    Utförande:

    Måttband med slagtålig förkromad metallkåpa. Extrastarkt band med skala på över- och underkanten. Med spärrfunktion och automatisk återgång. Bandet helt överdraget med skyddsskikt för hög nötningshållfasthet. Inklusive bältesclips.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen