Rullmåttband med extra starkt kåpskydd 5/25 m

Art-nr: 462335 5/25
(SEK 75,77 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 649,08 SEK /st.
på begäran
I lager
88 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandbredd 25 mm
husets längd 67 mm
husets bredd 28 mm
husets höjd 63 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462335 5/25
EAN/GTIN 4975364024695
Tillverkarens nummer G5P50MTL215Y

Benämning

Utförande:

Mycket robust rullmåttband G-Lock med extra starkt kåpskydd. Glidsäker kåpa. Förskjutbar glidändkrok med 3 nitar. Automatisk bandåtergång och bandstopp. Stötdämpare minskar belastningen vid återgång. Lätt läsbar skaldelning på fram- och baksidan. Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet. Inklusive bältesclips.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen