Rullmåttband, glidsäker kapsel extra stabil 3 m

Art-nr: 462330 3
(SEK 59,92 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 396,70 SEK /st.
på begäran
I lager
587 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandbredd 16 mm
husets längd 63 mm
husets bredd 25 mm
husets höjd 59 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462330 3
EAN/GTIN 4975364029171

Benämning

Utförande:

  • Måttband med extra hög viktstabilitet.
  • Mycket slagtåligt plasthölje med löstagbart bältesclips.
  • Automatisk bandåtergång och bandstopp.
  • Stötdämpare minskar belastningen vid återgång.
  • Rörlig ändhake.
  • Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning som ger hög nötningshållfasthet.
  • Fjäder av högvärdigt stål med lång livstid.
  • Dessutom med gummerat hölje.
  • Måttband med text på båda sidor.