Rullmåttband extra stabil, bandlängd: 3m

Art-nr.: 462300 3
(SEK 44,46 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,35 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 427,11 SEK /st.
på begäran
I lager
1 396 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandbredd 16 mm
husets längd 63 mm
husets bredd 25 mm
husets höjd 59 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462300 3
EAN/GTIN 4975364029072

Benämning

Utförande:

  • Måttband med extra hög viktstabilitet.
  • Mycket slagtåligt plasthölje med löstagbart bältesclips.
  • Automatisk bandåtergång och bandstopp.
  • Stötdämpare minskar belastningen vid återgång.
  • Rörlig ändhake.
  • Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning som ger hög nötningshållfasthet.
  • Fjäder av högvärdigt stål med lång livstid.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen