Rullmåtband med automatisk bandlåsning TopConve 3,5 m

Art-nr: 462250 3,5
(SEK 46,90 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm JIS I
    bandbredd 13 mm
    husets längd 65 mm
    husets bredd 22 mm
    husets höjd 61 mm
    felgräns 0,8 mm
    Produktslag Bandmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 462250 3,5
    EAN/GTIN 4975364025128

    Benämning

    Utförande:

    • automatisk bandlåsning när bandet dras ut
    • Återgång vid knapptryckning.
    • Rörlig ändhake.
    • Svart/röd tryckning på gult måttband, akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet.
    Grå plastkåpa med vit skala. Noggrannhet enligt JIS1.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen