Måttband twoCOMP Tumavläsning 396 tum

Art-nr: 462220 396
(SEK 55,35 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 10 m
bandlängd 394 tum
bandbredd 30 mm
husets längd 88 mm
husets bredd 88 mm
husets höjd 45 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462220 396
EAN/GTIN 4007368113225

Benämning

Utförande:

Fickmåttband med tumavläsning. Indelning tum/tum (överkant och underkant).
Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande.Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    bandlängd (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen