{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | EG II | |
bandbredd | 13 mm | |
husets längd | 58 mm | |
husets bredd | 26 mm | |
husets höjd | 57 mm | |
Produktslag | Bandmått |
Artikelnummer | 462120 3 | |
EAN/GTIN | 4007368113393 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rullmåttband, bandlängd: 3m
på begäran
I lager
1 974 styck i lager
|
på begäran
I lager
691 styck i lager
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
|
|
bandbredd | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
husets höjd | 57 mm | 59 mm | 59 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II |
bandlängd | 3 m | 3 m | |
husets längd | 58 mm | 62 mm | 62 mm |
husets bredd | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Produktslag | Bandmått | Bandmått | Bandmått |