{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | EG II | |
bandbredd | 19 mm | |
husets längd | 74 mm | |
husets bredd | 31 mm | |
husets höjd | 68 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Produktslag | Bandmått |
Artikelnummer | 462014 5 | |
EAN/GTIN | 4045197879691 | |
Tillverkarens nummer | 462014 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rullmåttband mm/tum-avläsning 5 m
på begäran
I lager
6 920 styck i lager
|
på begäran
I lager
20 135 styck i lager
|
på begäran
I lager
9 306 styck i lager
|
|
bandbredd | 19 | 19 | 19 |
bandlängd | 5 | ||
husets höjd | 68 | 68 | 68 |
Norm | EG II | EG II | EG II |
husets längd | 74 | 74 | 74 |
husets bredd | 31 | 31 | 31 |
Produktslag | Bandmått | Bandmått | Bandmått |