Stålskala, rostfri 150 mm

Art-nr: 461770 150
(SEK 271,83 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 388,29 SEK /st.
på begäran
I lager
1 509 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: EG I
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG I
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 150 mm
tvärsnitt, bredd 13 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461770 150
EAN/GTIN 4045197949035
Tillverkarens nummer 461770 150

Benämning

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Mycket precis och ren graderingsskala med slät yta. Lättavläst skala med högsta noggrannhet. Överkant med ½ mm-gradering. Underkant med 1 mm-gradering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen