{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | 0,3 mm | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Längd | 3 000 mm | |
tvärsnitt, bredd | 30 mm | |
tvärsnitt, tjocklek | 1 mm | |
Produktslag | Linjal |
Artikelnummer | 461400 3000 | |
EAN/GTIN | 2050001951441 | |
Tillverkarens nummer | 43500835 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Precisionsstålskala rostfri, lasergraverad gradering, Längd: 3000mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
|
|
felgräns | 0,3 mm | 0,9 mm |
Längd | 3 000 mm | 3 000 mm |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
tvärsnitt, bredd | 30 mm | 30 mm |
tvärsnitt, tjocklek | 1 mm | 1 mm |
Produktslag | Linjal | Linjal |