Stålmätsticka Form B 500 mm

Art-nr: 461100 500
(SEK 585,45 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 383,96 SEK /st.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 866
    felgräns 0,1 mm
    Form B
    Längd 500 mm
    tvärsnitt, bredd 24,5 mm
    tvärsnitt, tjocklek 4,5 mm
    Produktslag Linjal

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 461100 500
    EAN/GTIN 4045197206848
    Tillverkarens nummer 461100 500

    Benämning

    Utförande:

    Form B: Högkanter slipade och exakt justerade. Plansidor väl bearbetade. Med skyddsände vid skalans slut. En sida med noggrann mm-delning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen